{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Notens nominelle mål B | 18 mm | |
| Længde i alt L2 | 80 mm | |
| Bredde i alt e | 28 mm | |
| Højde i alt H | 10 mm | |
| Nominel skruelængde L3 | 80 mm | |
| Gevindstørrelse M | M16 | |
| Gevindlængde L1 | 55 mm | |
| Overflade | bruneret | |
| Produkttype | notskrue | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 8.8 | |
| Indhold | 10 stk. | |
| Vægt | 185 g |
| Artikelnummer | 85639 | |
| EAN/GTIN | 4020772085636 | |
| Producentnummer | 85639 | |
| L-nummer | L30120 184 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |