Tyrolit pendul overfladeslibeskive 250x25x51 mm A46 V stål/hss

Art.-nr.: 85536
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 85536
EAN/GTIN 9003170855365
Producentnummer 85536
L-nummer L50140 419
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne penduloverfladeslibeskive sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved brug af specielle aluminiumoxider og blandinger med sintrede aluminiumoxider kombineret med specielle bindingssystemer. Den højeste skæreydelse kan opnås med sintrede aluminiumoxidblandinger som 454A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STAR CBN-skive fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimension (D x D x H): 250 x 25 x 51 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 51 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS/rustfrit stål

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS