• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 250x25x51 A46 V HSS/Stahl

Artikel-Nr.: 85536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 85536
EAN / GTIN 9003170855365
Herstellernummer 85536
L-Nummer L50140 419
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS.
  • Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt.
  • Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden.
  • Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 35m/s
  • Spezifikation: SD78A 462 II8P VB3 F
  • Abmessung: D x T x H = 250 x 25 x 51

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Werkstoff:

  • Stahl/HSS/Edelstahl

Passend für:

  • Pendelflachschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS