Forbindelsesplade 20x33x5 mm W5R071004

Art.-nr.: 853680
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Afretterplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 853680
EAN/GTIN 9003178536808
Producentnummer 853680
L-nummer L50140 335
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Afretningspladerne er et alternativ af høj kvalitet til de sædvanlige enkeltkornsdiamanter. De er velegnede til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. De bruges fortrinsvis til afretning af brede skiver og profilskiver med en lav kant. Ved at bruge afretningsplader er det muligt at opnå den højeste præcision i afretningsprocessen.

Egenskab:

  • Form: 50AP AFRETNINGSPLADE
  • Specifikation : 10 - 2
  • Dimensioner (D/B x D x H/L): 20 x 33 x 5 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Tykkelse: 33 mm
  • Boring: 5 mm

Fordel:

  • Fås i 3 diamantvarianter
  • Høj gentagelsesnøjagtighed

Anvendelse:

  • Til stationær afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver