Slibebukskive (keramisk) 150x25x32 mm form 1 89A46M5AV217

Art.-nr.: 853353
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 853353
EAN/GTIN 9003178533531
Producentnummer 853353
L-nummer L50140 1266
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive er det foretrukne valg til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brugen af aluminiumoxid giver et særligt køligt snit for at undgå yderligere termisk stress på arbejdsemnet. Vi tilbyder et bredt udvalg af dimensioner til at dække de mest almindelige anvendelser. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89A 46 M5A V217
  • Dimension (D x D x H): 150 x 25 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Jævn kørsel
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer