Knivblad til karrosseri fil standard 350 mm

Art.-nr.: 850.S350
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Karosserifil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 850.S350
EAN/GTIN 3148512079408
Producentnummer 850.S350
L-nummer L60130 4987
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anbefales til bearbejdning af bløde metaller, støbejern, blødt stål og blødt plast
  • Anvendes med 851B-holder til kropsfil.

Egenskab:

  • B [mm]: 35
  • L [mm]: 350
  • Tænder [cm]: 31/2
  • Tandform: Courbe
  • Bladeform: Kurve
  • Antal tænder pr. [cm]: 3 1/2
  • Størrelse [mm]: Standard
  • [g]: 270