uvex 1 halvsko til virksomheder S2 84 grå bredde 10 størrelse 49

Art.-nr.: 8469749
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 8469749
EAN/GTIN 4031101791401
Producentnummer 8469749
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uanset om det er på kontoret eller i butikken - de afslappede uvex 1 business sikkerhedssko med lavt snit kan kombineres stilfuldt med chinos, jakkesæt og arbejdsbukser. På ydersiden har uvex 1 business-snøreskoene af gråt mikroruskind et klassisk look. De lysegrå snørebånd, de sofistikerede pyntesømme i lyseblå og den markante sålsyning giver også snøreskoene moderne detaljer.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • moderne, særligt let og fleksibel sikkerhedssko
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Sålematerialer uden silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte

Komfortfunktioner

  • klimaoptimerede, åndbare materialer
  • behagelig og blød at have på uden trykmærker
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S2 i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • Sikkerhedssko, der opfylder ESD-krav med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • robust, ekstra bred tåkappe i stål for optimal brugerkomfort
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 business
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): grå
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Køn: Herrer
  • Størrelse: 49
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: Stålkappe
  • Fodseng: uvex 1 business climate comfort fodseng
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 business
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter