Multifunktionskniv, Type: TOOL

Art.-nr.: 846100 TOOL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal funktioner 28
Længde i alt 115 mm
Vægt 337 g
Materiale, greb rustfrit stål
Emballage Etui
Producentbetegnelse Multifunktionswerkzeug, Typ: TOOL
Farve sølvfarvet
Produkttype multifunktionskniv
Egenskaber klinge fikserbar

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 846100 TOOL
EAN/GTIN 7611160301789
Producentnummer 3.0327.L
Producent/ansvarlig person VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Betegnelse

Udførelse:

Original schweizer-lomme- og multifunktionskniv, uovertruffen i kvalitet, præcision, brugervenlighed og funktionalitet.

Funktion:

  1. Kombitang med
  2. − Bidetang til tynde og bløde tråde op til 40 HRC
  3. − Hårdtråds-bidetang
  4. Skruetrækker 2 mm
  5. Skruetrækker 7,5 mm med
  6. − kraftig kasseåbner
  7. Dåseåbner med
  8. – skruetrækker 3 mm
  9. Oplukker med
  10. – skruetrækker 5 mm
  11. − trådbøjer
  12. Stor klinge
  13. Saks
  14. Metalsav med
  15. − metalfil
  16. Træsav
  17. Stikke-boresyl
  18. Skruetrækker 1 / 2 til Phillips
  19. Træmejsel og -skraber med
  20. − afisolerer
  21. − afisolerer
  22. Muffepresser (el)
  23. Målestok (230 mm)
  24. Målestok (9 tommer)
  25. Kobling til proptrækker og
  26. − fastgørelsesøje
  27. Bladfjeder med fjeder til ethvert værktøj
  28. Oplåsningsskyder

Anvendelse:

Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjskasser.

Leveringsomfang:

Inklusive læderetui.