Sculă multifuncţională, Tip: TOOL

Cod articol.: 846100 TOOL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de funcţii 28
Lungimea totală 115 mm
Greutate 337 g
Materialul mâner Oţel inoxidabil
Ambalaj Husă
Denumirea producătorului Multifunktionswerkzeug, Typ: TOOL
Culoarea argintiu
Tip produs Sculă multifuncțională
Caracteristici Lamă cu posibilitate de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 846100 TOOL
EAN / GTIN 7611160301789
Număr producător 3.0327.L
Producător/responsabil VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Descriere

Execuţie:

Unelte de buzunar şi multifuncţionale originale elveţiene de inegalabilă calitate, precizie, uşurinţă de utilizare şi funcţionalitate.

Funcţionare:

  1. Cleşte universal cu
  2. − Dispozitiv de tăiat sârme subţiri şi moi de până la 40 HRC
  3. − Dispozitiv de tăiat sârme dure
  4. Şurubelniţă 2 mm
  5. Şurubelniţă 7,5 mm cu
  6. − Deschizător de lăzi
  7. Deschizător de conserve cu
  8. − Şurubelniţă 3 mm
  9. Deschizător de sticle cu
  10. − Şurubelniţă 5 mm
  11. − Dispozitiv de îndoit sârme
  12. Tijă mare
  13. Foarfecă
  14. Ferăstrău pentru metale cu
  15. − Pilă metalică
  16. Ferăstrău pentru lemn
  17. Sulă de găurire - străpungere
  18. Şurubelniţă 1 / 2 pentru Phillips
  19. Daltă şi răzuitor pentru lemn cu
  20. − Cleşte de dezizolat cabluri
  21. − Răzuitor din sârmă
  22. Cleşte de sertizare (electric)
  23. Scală (230 mm)
  24. Scală (9 inch)
  25. Conector pentru tirbuşon şi
  26. − Ochet de fixare
  27. Arc lamelar cu arc pentru fiecare sculă
  28. Cursor de deblocare

Aplicaţie:

Ca unealtă universală şi „ajutor la nevoie”, trebuie să existe în fiecare dulap de scule şi fiecare geantă de scule.

Livrare:

Inclusiv toc de piele.