{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število segmentov, rezilo, možno odlomiti | 8 | |
| Število rezil v ročaju | 3 | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati; ročaj z mehkim oprijemom | |
| Debelina rezila | 0,5 mm | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Širina rezila | 18 mm | |
| Vrsta rezila | Segmentno rezilo | |
| Varnostna tehnologija | blokada | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Rezila v ročaju | da | |
| Celotna dolžina | 160 mm |
| Številka izdelka | 845020 | |
| EAN/GTIN | 4045197438553 | |
| Številka proizvajalca | 845020 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |