Udtrækker til boltebolt

Art.-nr.: 844-7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, udvendig d2 23 mm
Længde L 65 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844-7
EAN/GTIN 4000896035830
Producentnummer 844-7
L-nummer L60140 2618
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til gevindbeskyttelse af montering og afmontering af bolte og gevindbolte med højre eller venstre gevind
  • Indvendigt firkantet drev 12,5 =1nøgle til 21 mmudvendig sekskant til 2
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Mål / længde: 65 mm
  • Diameter: 23 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg