Rundhulstanser uden kugletrykleje 40,5 mm

Art.-nr.: 834000 40,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stempel- ⌀ (hul-⌀) 40,5 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423 M40×1,5
Trykskrue M16×1,5×70
Forboring, hul-⌀ 17 mm
Trykskruens nøglevidde 24 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) 2,5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til 1,75 mm
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 834000 40,5
EAN/GTIN 2050000996559

Betegnelse

Udførelse:

Består af matrice, stempel og trykskrue.
Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.
Betjening:
a) vha. skruenøgle.
B) vha. håndhydraulik nr. 834655 str. 1.
C) vha. hydraulisk håndpumpe nr. 834700. Fra ⌀ 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

  • Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).
  • Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Stempel- ⌀ (hul-⌀) (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven