• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Huggepiber, Til hul-⌀: 12mm

Art.-nr.: 832001 12
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
242 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til hul-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til huldiameter 12 mm
Til materiale Pladestål
Produkttype huggepiber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 832001 12
EAN/GTIN 4049002134807
Producentnummer 140 012 0 SB
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, smedet udgave, modstandsdygtig speciallakering; blanke piber (skæredelen). Let konisk indvendigt for at fjerne udsnittene.

Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af pakninger og pakningsringe i gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

Bemærk:

Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.