Spidse mejsler til elektriker

Art.-nr.: 825.1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 825.1
EAN/GTIN 7610733005956
Producentnummer PB 825.1
L-nummer L60060 1383

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spidsmejsel til elektriker
  • til arbejde på hårde materialer som beton, koncentreret og præcis overførsel af slagkraft
  • oktagonal skaft med skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • gennemhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationerne
  • høj arbejdshårdhed, sikrer exceptionel skærestabilitet og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Hele længden: 200 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 6.5 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven