• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Vogn med hylder

Art.-nr.: 8241
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Sammenklappelig nej
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb stålrør
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling i intervaller 100 mm
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 600 kg
Bredde i alt Bg 609 mm
Dybde, i alt Tg 1.169 mm
Højde i alt Hg 1.552 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8241
EAN/GTIN 4017976082417
Producentnummer 8241
L-nummer L90080 579
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Åbne endevægge. 1 fast og 4 løse hylder lavet af træbaserede paneler, bøgedekorfinish. Hylderne kan bruges variabelt, afstand 100 mm. Belastningskapacitet pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 90
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • længde i alt (mm): 1169
  • Samlet bredde (mm): 609
  • Samlet højde (mm): 1552
  • Hyldehøjder (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40