Vinkelsliber

Art.-nr.: 822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve sort
Antal værktøjer 1
Variant universalskraber
Materiale højhastighedsstål (HSS)
Form, klinge forkrøppet
Bredde, klinge 20 mm
Brug kan skiftes ja
Antal skær 2
Længde i alt L 260 mm
Indhold enkelt del
Produkttype skraber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 822
EAN/GTIN 4000896033713
Producentnummer 822
L-nummer L60140 4591
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Fjernelse af beskyttelse under kroppen (især PVC), beskyttelse mod droner, fuge forsegling eller klæbemiddel, TÜV badges osv.
  • Udskiftelige HSS bimetalliske vendbare blade
  • Enkelt holder med blad 822-01 (flad)
  • Skrabning af tætningsrester, f.eks.
  • Træk kabelkanaler i Yton mursten
  • Miljøvenligt arbejde:
    • Ingen støvdannelse
    • Ingen støj
    • Ingen klor eller Udvikling af dioxingas (f.eks. forbrænding)
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 270 mm x 20 mm
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg