Hydraulisk rørbukker, Type: 3/8-1.1/4

Art.-nr.: 821150 3/8-1.1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bukkeradius (midt på rør) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Antal bukkesegmenter 5
Antal glidestykker 2
Antal hydrauliske rørbukkere 1
Antal hjul 3
maks. godstykkelse 5,5 mm
maks. bukkevinkel 90 grader
til nom. rørdiameter 3/8 – 1.1/4 tommer
Produkttype Bukkeapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 821150 3/8-1.1/4
EAN/GTIN 095691403834
Producentnummer 40383
Producent/ansvarlig person RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Betegnelse

Udførelse:

Robust hydraulisk rørbukker med lukket hydrauliksystem og returfjeder af hensyn til bedre stempelkontrol. Glidestykker og bukkesegmenter af støbejern, kraftig stempel med pressetryk på 450 bar. Førsteklasses stempeltætninger forhindrer utæthed og forlænger levetiden. Glidestykker med bukkevinkelindikator. Sikker bukning af rør ved hjælp af lukket system. Speciel ledudførelse beskytter mod overbelastning. Levering trækasse, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til bukning af forzinkede og sorte stålrør samt til gasrør (3/8” − 2”). Bukkevinkel op til 90°, rør op til maks. 5,5 mm godstykkelse (2” rør). Brugervenlig betjening takket være langt stempelvandring pr. pumpeslag. Universel anvendelse i maskin- og anlægskonstruktion, arbejde på ledningssystemer, smedearbejde etc.

Indhold:

1 bukkesegment nr. 821155 af hver: str. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Glidestykke nr. 821156: 2 stk.
Hydraulisk rørbukker: 1 stk.
Løbehjul: 3 stk.