• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Ekstra skærehjul til kobber / aluminium / Inox

Art.-nr.: 819620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærehjul
Egnet til rørmateriale aluminium; specialstål; kobber
Boring, skærehjul 4,85 mm
Bredde, skærehjul 6,25 mm
Diameter, skærehjul 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819620
EAN/GTIN 4045197379993
Producentnummer 819620
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Rørskærer til kunststofrør nr. 819625.