Vogn med reoler med kasser

Art.-nr.: 8121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Lysblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb stålrør
Nyttebredde 555 mm
Nyttedybde 965 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt Bg 609 mm
Dybde, i alt Tg 1.169 mm
Højde i alt Hg 1.152 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8121
EAN/GTIN 4017976181219
Producentnummer 8121
L-nummer L90080 646
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Åbne endevægge. 1 fast og 2 indsatsbokse af træbaserede paneler, bøgedekor. Indsatsbokse kan bruges variabelt, afstand 100 mm. Belastningskapacitet pr. skuffe 120 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 120
  • Effektiv længde (mm): 965
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 555
  • længde i alt (mm): 1169
  • Samlet bredde (mm): 609
  • Samlet højde (mm): 1152
  • Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40