Hjørnerørtang med S-formede kæber 2 tommer

Art.-nr.: 810600 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 560 mm
Spændvidde 80 mm
Rør-⌀ 2 tommer
Kæbevinkel 45 grader
Produktionsmetode helsmedet
Udførelse, kæbe induktivt hærdet
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
S-kæber ja
svensk form ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810600 2
EAN/GTIN 4045197167064

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.
HOLEX med S-kæber til trepunktskontaktflade på røret. (billigere model).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele