Hjørnerørtang (let udførelse), Rør-⌀: 2tommer

Art.-nr.: 810400 2
Rabat
427,10 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.305 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rør-⌀ (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Eckrohrzange (leichtere Ausführung)
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 45 grader
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde maks. 76 mm
Egnet til rør (ydre diameter) imperial
Diameter, maks. 2 tommer
Type, led lusterbart led
Mulighed for klik-finjustering ja
Indhold enkelt del
Produkttype rørtang
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade Hærdet
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 560 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 810400 2
EAN/GTIN 4045197167026
Producentnummer 810400 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design, med slanke 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet.