Hårdmetal-hammerborsæt „MX4” 5-12 mm

Art.-nr.: 789061 5-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Emballage kunststofkassette
Antal skær Z 4
Bor-⌀ 5 mm - 12 mm
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789061 5-12
EAN/GTIN 4058546348199
Producentnummer 4932478626

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler.
I kunststofkassette.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Indhold:

Hammerbor nr. 789050: 1 stk. af hver
str. 5; 6, længde 110 mm;
str. 6; 8; 8; 10; 12, længde 160 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele