Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdmetaluniversalbor ″CYL-9″ 8 mm

Art.-nr.: 787005 8
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 8 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft Cylinderskaft
Spirallængde 80 mm
Hel længde 120 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787005 8
Producentnummer 2608596055

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven