Hårdmetal-betonbor 9 mm

Art.-nr.: 786070 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 9 mm
Skæremateriale HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft Cylinderskaft
Spirallængde 80 mm
Hel længde 120 mm
Skaft-⌀ 9 mm
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 786070 9
EAN/GTIN 4062406773441

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.
Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven