Reservekniv til blik (underkniv) 1BR/6

Art.-nr.: 769934 1BR/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse, blikstyrke op til 6 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 13 mm
Passer til model 4BR/8
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 769934 1BR/6
EAN/GTIN 2050001933522
Producentnummer 20029 5 1001

Betegnelse

Passer til:

Pladesaks med udveksling nr. 967920.

Bemærk:

  • Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
  • Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreområde anbefaler vi den næststørste model.
  • Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm2.