Reservekniv til blik (overkniv) 4BR/8

Art.-nr.: 769932 4BR/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse, blikstyrke op til 8 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 20 mm
Skæreydelse, firkantstål op til 18 mm
Passer til model 4BR/8
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 769932 4BR/8
EAN/GTIN 2050001931665
Producentnummer 20102 5 1000

Betegnelse

Passer til:

Pladesaks med udveksling nr. 967920.

Bemærk:

  • Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
  • Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreområde anbefaler vi den næststørste model.
  • Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm2.