Rekylfri hammer, med hickoryskaft 60 mm

Art.-nr.: 755100 60
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SUPERCRAFT
Hammerhoved-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Hovedlængde med indsatser 145 mm
Samlet længde 370 mm
Vægt 1,7 kg
Sikring, hus-skaft Aluminiumskile og låsestift
Materiale, hus Stålrør
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade Pulverlakeret
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755100 60
EAN/GTIN 4030618301646
Producentnummer 3366.060

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
Skaft i førsteklasses hickorytræ.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven