Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer 100-125 mm

Art.-nr.: 753400 100-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Skaftlængde 900 mm
Til hoved-⌀ 100 mm; 125 mm; 140 mm
Vægt 890 g
Materiale Hickorytræ
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753400 100-125
EAN/GTIN 4030618301516
Producentnummer 3244.100

Betegnelse

Udførelse:

I amerikansk hickorytræ.

Passer til:

SIMPLEX-gummihammer nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.
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
    til hus-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven