Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft 40G mm

Art.-nr.: 753310 40G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Kabinet-⌀ 40 mm
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Banernes slagflade-⌀ 40 mm
Vægt 420 g
Materiale, hus Støbestål
Produkttype Hus til blød hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753310 40G
EAN/GTIN 4030618301301
Producentnummer 3011.040

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved i aluminium eller støbegods. Den passende bane er klar til det aktuelle formål. Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Passer til:

SIMPLEX-gummihammer nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.
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
    til kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven