Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft 60G mm

Art.-nr.: 753300 60G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 60 mm
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 145 mm
Banernes slagflade-⌀ 60 mm
Skaftlængde 340 mm
Samlet længde 405 mm
Materiale, hus Støbestål
Produkttype Hus til blød hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753300 60G
EAN/GTIN 2050001004611

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven