Simplex-gummihammer med superkunststofbaner 125G mm

Art.-nr.: 753100 125G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 215 mm
Banernes slagflade-⌀ 125 mm
Skaftlængde 900 mm
Samlet længde 1.050 mm
Vægt 7,7 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Superplastik, middelhårdt
Materiale, skaft Hickory
Farve hvid
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753100 125G
EAN/GTIN 4030618300878
Producentnummer 3007.125

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.
Forhamre: Hus i støbejern; skaft i amerikansk hickorytræ.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven