Forhammer med Hickoryskaft 5 kg

Art.-nr.: 750811 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
607 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 5 kg
Skaftlængde 800 mm
Materiale, skaft Hickory-træ
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 750811 5
EAN/GTIN 4062406712167

Betegnelse

Udførelse:

Hammerhoved smedet, hærdet, bruneret og slebet på alle sider. Overflade sortlakeret, arbejdsflader blanke.
Med Hickory-skaft.

Norm:

DIN 1042

Materiale:

Special-værktøjsstål.
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
    Vægt uden skaft (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven