Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

MaxxCraft Smedehammer 1000 g

Art.-nr.: 750550 1000

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MAXXCRAFT
Vægt uden skaft 1.000 g
Skaftlængde 310 mm
Hel længde 360 mm
gnistfri nej
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 750550 1000
EAN/GTIN 4030618303084
Producentnummer 3666.010

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den enestående forbindelse mellem hammerhoved og skaftbeskyttelseshylstret opnås en solidt sammensat, vibrationshæmmende enhed. Gummibelagt skaftbeskyttelseshylster. Med hickoryskaft afrundet form, lakeret.
Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.

Fordel:

Sporbar returslagsdæmpning og dermed total slagkraftoverførsel til emnet, hvilket giver mindre trættende arbejde.
Højere slagkraft og lavere vibrationsbelastning på skaftet end en almindelig DIN-hammer.

Norm:

Hammerhoved iht. DIN 1041.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 750555.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele