Martello da fabbro MaxxCraft 1000 g

Codice art.: 750550 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MAXXCRAFT
Peso senza manico 1.000 g
Lunghezza manico 310 mm
Lunghezza complessiva 360 mm
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750550 1000
Codice del produttore 3666.010

Descrizione

Esecuzione:

La straordinaria combinazione di testa del martello e collarino di rinforzo consente di ottenere un’unità permanente, antivibrazioni. Collarino di rinforzo con rivestimento in gomma. Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.

Vantaggi:

Sensibile attenuazione dei contraccolpi e pertanto completa trasmissione della forza di percussione sul pezzo, quindi possibilità di lavorare senza fatica.
Maggiore forza di percussione e minori oscillazioni sull’impugnatura rispetto ad un martello DIN tradizionale.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 750555.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi