Splituddrivere, specialkvalitet forkromet, Spids-⌀ D: 2mm

Art.-nr.: 746900 2
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
587 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft/greb intet greb/skaft
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 10 mm
Længde i alt 150 mm
Længde, dorn 40 mm
Diameter, spids 2 mm
Materiale ekstra krom-vanadium-stål i specialkvalitet
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Maksimal hårdhed i HRC 59
Overflade forkromet
Egenskaber fri for splinter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 746900 2
EAN/GTIN 7610733200696
Producentnummer PB 755.2

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.
Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.