Firkantet fil keramisk bundet 16x150 mm 89A FEINA400

Art.-nr.: 741
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 741
EAN/GTIN 9009010007413
Producentnummer 741
L-nummer L50140 666
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantfilen bruges især til effektiv bearbejdning af værktøjer i træbearbejdnings- og maskinindustrien. Siliciumkarbidfiler bruges hovedsageligt til karbid- eller karbidspidsværktøjer og har en grågrøn farve. Orangefarvede filer bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj, så det passer til din anvendelse.

Egenskab:

  • Form: 9011 FIRKANTET FIL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AFEIN
  • Dimensioner (B x L): 16 x 150 mm
  • Beholderens diameter: 16 mm
  • Tykkelse: 150 mm
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af værktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grågrøn farve: Til værktøj af hårdmetal eller med hårdmetalspids Orange farve: Hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål