Kompakt boltskærer CoBolt® med 20° vinklet hoved 200 mm

Art.-nr.: 731755 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Til blød ståltråd op til ⌀ 6 mm
Til middelhård ståltråd op til ⌀ 5,2 mm
Til pianotråd op til ⌀ 3,6 mm
Producentbetegnelse CoBolt®
Skær Hærdet
vinklet hoved 20 grader
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Overflade kemisk sortfarvet
med returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 731755 200
EAN/GTIN 4003773066866
Producentnummer 71 21 200

Betegnelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).
Tang kemisk sortfarvet, greb med kunststofovertræk. Hoved vinklet 20° for at kunne lave plansnit.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm2.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.