Kabelsaks med overførsel VDE-isoleret 580 mm

Art.-nr.: 730600 580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til flerleder-⌀ 27 mm
Til enkeltledere 150 mm2
Hel længde 580 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb dypisoleret
Aktivering mekanisk, tohånds
Materiale Ben: Stålrør
Hoved Fræsehoved: Krom-vanadium-elektrostål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet
med returfjeder nej
Skærehoved, udskiftelig ja
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730600 580
EAN/GTIN 4003773021797
Producentnummer 95 27 600

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær og overførsel i saksehoved, ben i stålrør med kunststofgreb.
Hoved poleret, greb dypisoleret op til 1000 volt i henhold til DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele