Drivstempler, flad spids, ottekantet

Art.-nr.: 730.3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, spids 3 mm
Indhold enkelt del
Produkttype drivdorn
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 10 mm
Form, slaghoved konisk
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Længde i alt 125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730.3
EAN/GTIN 7610733005024
Producentnummer PB 730.3
L-nummer L60060 1726

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stikstempel, ottekantet
  • til at slå stifter løs og stanse gennem metalplader
  • konisk dorn, flad spids af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærkt
  • efterhærdet stempelhoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • fremstillet af ottekantet stål, til sikker håndtering
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Diameter af dorn: 3 mm
  • Hele længden: 125 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm