{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | NA1K/3 | |
Nyttedornlængde | 30 mm | |
Hel længde | 130 mm | |
Totaldornlængde | 50 mm | |
Til udvendig kabel-⌀ | 4 mm - 9 mm | |
Til indvendig muffe-⌀ | 2,5 mm - 5 mm | |
Produkttype | Crimptang elektromekanisk |
Artikelnummer | 729930 1K/3 | |
EAN/GTIN | 4031026185194 | |
Producentnummer | 621-10103 |