Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Muffetang, Type: 8/10

Art.-nr.: 729930 8/10

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NA8/10
Længde, dorn, samlet 80 mm
Nyttelængde, dorn 65 mm
Egnet til tyller
Diameter, min., tyller 23 mm
Diameter, maks., tyller 28 mm
Længde, maks. 17 mm
Materiale, greb metal
Indhold enkelt del
Produkttype tylletang/ trepunktstang/ spredetang
Længde i alt L 150 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729930 8/10
EAN/GTIN 4031026185231
Producentnummer 621-10810
Producent/ansvarlig person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Betegnelse

Udførelse:

Tangenhed i letmetal med 3 forkrøppede, udskiftelige ståldorne (str. 8/10 med lige ståldorne). Åbningsbredden kan justeres ved hjælp af tapskruen.

Anvendelse:

Til udspiling af gummi- og pvc-tyller.

Bemærk:

Brug kun ekstra dorne typerelateret.