{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 150 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Hovedbredde | 9,6 mm | |
Kæbelængde | 20 mm | |
Kæbeform | oval-spidse kæber, glatte indvendigt | |
Udførelse, kæber | glatte indvendigt | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 45 − 48 HRC) | |
Materiale | High-performance-kuglelejestål | |
Overflade | Spejlpoleret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | Spidstang |
Artikelnummer | 726140 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103249 | |
Producentnummer | RX 7893 |