• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Dybdemåler, bageste stempel, 0-8″, rundt probeelement

Art.-nr.: 7238T

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Producentbetegnelse Mitutoyo
Aflæsning i tommer, tommer 0,001 tommer
Med måleur/skiveindikator ja
Aflæsning af måleur/skiveindikator 0,01 mm
Produkttype mikrometerdybdemål
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader Hærdet
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 203,2 mm
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7238T
EAN/GTIN 4946368668857
Producentnummer 7238T
L-nummer L40700 113537
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne dybdemåler, der består af en indikatorskive og en målebro, giver dig følgende fordele: Hærdet, præcisionsslebet og lappet overflade på målebroen.

Egenskab:

  • Accuracy: ±0,002″
  • Graduation: 0,001″
  • Functions: With back plunger indicator No. 1168T
  • Inch-Metric: Inch