Bolt-bidetang med greb, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 722010 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, rød Ildrød
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Griffhülle; Zange
Producentbetegnelse Bolzen-Vornschneider mit Griffhüllen
Farve rød; sort
Position, kæbe/mund lige
Egnet til wire (mellemhård); wire (blød)
Diameter, min., wire (blød) 1 mm
Diameter, maks., wire (blød) 6 mm
Diameter, maks., wire (mellemhård) 4 mm
Skærefas facet
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype endebidetang
Materiale krom-vanadium højtydende stål
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Fremstillingsproces oliehærdet; smedet
Standard DIN ISO 5743
Længde i alt 200 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 722010 200
EAN/GTIN 4003773067047
Producentnummer 61 02 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), ekstrem overførsel med lav kraftanvendelse.
Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet i flere trin.