Drivstempler, flad spids, riflet

Art.-nr.: 720.1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 720.1
EAN/GTIN 7610733004812
Producentnummer PB 720.1
L-nummer L60060 3012

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsstempel, gennemslag, riflet
  • til at slå stifter løs og stanse gennem metalplader
  • konisk dorn, flad spids af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærk
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • rund, riflet aksel, sikkert greb i våde eller olieholdige miljøer
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 15 mm
  • Diameter af dorn: 1 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Hele længden: 100 mm