Flad rundtang lige, poleret, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 713150 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Kæbelængde 27 mm
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5745
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713150 125
EAN/GTIN 4003773015932
Producentnummer 25 01 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Greb overtrukket med kunststof. Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.