CDL vådborebits 300x450x11/4″ PREMIUM armeret beton

Art.-nr.: 711267
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 711267
EAN/GTIN 9003177112676
Producentnummer 711267
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Boremotorer op til 3,5 kW , bløde til middelhårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel anvendelse og problemfri kerneudtagning. Segmenterede bor med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1 50098 DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 20 - 5 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 300 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Kerneboring