Vandpumpetang Cobra® sort forkromet 560 mm

Art.-nr.: 705800 560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Cobra
Hel længde 560 mm
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Spændvidde for sekskant 120 mm
Spændvidde for rør 4.1/2 tommer
Antal trin, finindstilling 20
Norm DIN ISO 8976
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705800 560
EAN/GTIN 4003773044321
Producentnummer 87 01 560

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende.
Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved.
Med mulighed for klik-finjustering via tryk på en fjederknap.
Greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Specialtilbehør:

Skånekæber nr. 705805 str. 180-300.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven