{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 190 mm | |
elektrostatisk egenskab | VDE 1000 V | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701800 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040415 | |
Producentnummer | 01 06 190 |