3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4912F, hvid, 6 mm x 16,5 m, 2 mm

Art.-nr.: 7000072298
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 96 stykker
  • Bestillingstrin: 96 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VHB™ 4912F
Producentbetegnelse 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Emballage løs
Farve hvid
Opbevaringstemperatur fra -40 °C
Opbevaringstemperatur op til 90 °C
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PE-skum
Klæbemiddel akrylat
Temperaturbestandig min. -40 grader
Temperaturbestandig maks. 90 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; UV-bestandig; Vandfast; elastisk; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; modstandsdygtig over for opløsningsmidler; rivefast; vibrationsdæmpende
Længde L 16,5 m
Bredde B 6 mm
Tykkelse S 2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072298
EAN/GTIN 04001895594168
Producentnummer 7000072298
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ubesværet ren vedhæftning

Vores 3M™ VHB™ klæbebånd 4912F består af et permanent akrylklæbemiddel med viskoelastiske egenskaber. Det er en dobbeltklæbende tape lavet af 100 % akrylklæber med lukkede celler med ekstremt høj vedhæftning til forskellige materialer som aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, kompositter og plast, akryl, polykarbonat, ABS og malet eller forseglet træ. Tapen har fremragende forskydningsstyrke, formbarhed, overfladeadhæsion og temperaturbestandighed. Anvendelserne spænder over en lang række industrier, herunder transport, apparater, elektronik, displayløsninger og generel industri. Tapen klæber en lang række materialer hurtigt og solidt til langvarig brug.

Anbefalede anvendelsesområder: Dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, displays, panelbefæstelser og afstivende elementer.

Pålidelighed over hele linjen med 3M™ VHB™ Klæbetape 4912F

Afskalningsstyrken og trækstyrken på 3M VHB Klæbetape 4912F er betydeligt højere end typiske trykfølsomme tapes. Den er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, ekstreme temperaturer og UV-lys og er velegnet til indendørs og udendørs brug.

En ukonventionel højtydende dobbeltklæbende tape

I 1980 opfandt 3M de revolutionerende VHB-klæbende tapes. Disse unikke tapes kombinerer formbarhed med kraftig vedhæftning. VHB-produktfamilien omfatter tapes med ekstremt høj vedhæftning til en lang række materialer. 3M VHB-tape er et gennemprøvet alternativ til skruer, nitter, svejsninger og andre former for mekaniske befæstelser. Anvendelserne spænder fra mobiltelefoner og elektroniske motorvejsskilte til køleskabe, arkitektoniske vinduer og højhuse til et eller flere trin i monterings-, fastgørelses- og forseglingsprocessen. Denne anerkendte og pålidelige tape giver en ensartet klæbestyrke, enestående holdbarhed og fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt. 3M står bag alle sine produkter og er altid klar til at hjælpe dig med produktanvendelse og teknisk support.

Den dokumenterede pålidelighed af 3M VHB-tape

M3 VHB-tape giver øget bindingsstyrke på en måde, som mekaniske fastgørelseselementer ikke kan. Denne tape forbedrer udseendet af færdige produkter ved at eliminere behovet for nitter og skruer, samtidig med at den giver øjeblikkelig styrke i brug. I de fleste tilfælde er det hurtigere at fastgøre med 3M VHB-tape end at bore eller fastgøre med flydende klæbemiddel. Disse alsidige tapes kan bruges til indendørs og udendørs applikationer, herunder vindues-, dør- og skiltemontering, elektronik, byggeri og mange andre industrielle applikationer. 3M VHB er modstandsdygtig over for kemikalier, UV-stråling og ekstremt høje og lave temperaturer. Den unikke kemiske sammensætning af akryl giver øget vedhæftning og modstandsdygtighed over for ændringer over tid. Du får derfor glæde af en langtidsholdbar, effektiv og pålidelig tape.

Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation

Divisionen Industrial Adhesives and Tapes hos 3M er dedikeret til videnskaben om vedhæftning for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesserne i virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter på markedet hurtigere og mere effektivt.

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 2 mm tyk, robust, højtydende dobbeltsidet hvid klæbebånd med universalklæbemiddel på begge sider klæber til en lang række materialer med høj overfladeenergi
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer

Anbefaling:

  • Til indendørs og udendørs brug
  • Til sammenføjning af metaller som f.eks.
  • B.
  • stål, rustfrit stål, aluminium og andre højenergimaterialer